Insert met zeskantschroef SKF YAR 207-107-2F, Buitendiameter: 72 mm | Binnendiameter: 36.513 mm | Breedte: 19 mm

Insteeklagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:YAR 207-107-2F
Rubix:03045339
Fabrikant:30227
EAN:7316577754592
SKF YAR 207-107-2F Y-LAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter36,513 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte19 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF YAR 207-107-2F Y-LAGER


Radiale inzetkogellagers zijn gebaseerd op afgedichte diepgroefkogellagers. Dit ontwerp is geschikt voor toepassingen met constante en afwisselende draairichtingen. De binnenring, die aan beide zijden breder is, wordt aan de as bevestigd door twee bevestigingsschroeven aan te draaien, waardoor installatie eenvoudig is.
Insteeklagers zijn gebaseerd op afgedichte groefkogellagers. Deze variant is geschikt voor toepassingen met zowel constante als wisselende draairichting. Het heeft een binnenring die aan beide zijden verlengd is en wordt op de as vastgezet door twee (stel)schroeven op de binnenring aan te draaien. Dit zorgt voor een eenvoudige montage.

Sterke punten

- Ontworpen voor een constante en afwisselende rotatie
- Snel en eenvoudig te monteren op de as
- Minder lawaai en trillingen

Toepassingen

Food and beverage industry

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)42,9x72x72 mm
Logistiek gewicht438,4 g
Binnendiameter36,513 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte19 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Serieyar
Materiaalstaal (lager)
Grenstoerental5300 rpm
Totale breedte lager42,9 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r15300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr25500 N
Gewicht0,42 kg
Land van oorsprongMX
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
45,70 excl. BTW
/ stuk
55,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.