Insert met zeskantschroef FAG UC216, Buitendiameter: 140 mm | Binnendiameter: 80 mm | Breedte: 33 mm

Radiaal insteekkogellager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
FAG:UC216
Rubix:03127954
Fabrikant:0770359250000
EAN:4047643056472
FAG UC 216 INSERT KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter80 mm
Buitendiameter140 mm
Breedte33 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FAG UC 216 INSERT KOGELLAGER


Radiale inzetkogellagers UC, sferische buitenring, locatie door stiftschroeven, RSR-afdichting aan beide zijden
Radiale inzetkogellagers UC, met sferische buitenring, positionering met setschroeven, RSR-afdichtingen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2710 g
Binnendiameter80 mm
Buitendiameter140 mm
Breedte33 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Serieuc
Materiaalstaal
Kokerplastic
Grenstoerental2190 rpm
Totale breedte lager82,6 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r54000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr76000 N
Gewicht2,71 kg
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
370,98 excl. BTW
/ stuk
448,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.