Insert met zeskantschroef RHP 1035-35G, Buitendiameter: 72 mm | Binnendiameter: 35 mm | Breedte: 42.88 mm
Inzetlager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
RHP:1035-35G
Rubix:03304380
Fabrikant:1035-35G R
EAN:00747023039449

Documenten
Productdetails : RHP 1035 35 G INSERT KOGELLAGERBLOK
Lager met brede binnenring. Zelfde constructie als de 6200 series, maar meer aanpasbaar aan Europese standaardlagers. 1000 G series: lager met setschroeven in de binnenring en sferische buitenring. 1000 DECG series: lager met excentrische borgkraag en sferische buitenring.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 510 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Breedte | 42,88 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Serie | 1000g |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Grenstoerental | 4500 rpm |
| Totale breedte lager | 42,88 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 15300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 25700 N |
| Gewicht | 0,51 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 56,37 excl. BTW
/ stuk
€ 68,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
