Insert met zeskantschroef RHP T1040-40G, Buitendiameter: 80 mm | Binnendiameter: 40 mm | Breedte: 21 mm
Inzetlager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
RHP:T1040-40G
Rubix:03304400
Fabrikant:T1040-40G R
EAN:00747023036134

Documenten
Productdetails : RHP 1040 40 G/TRIPLE INSERT KOGELLAGERBLOK
Drie-lippige nitrilafdichting die op zijn plaats wordt gehouden door een geperste stalen versteviging. Wisselbaar met standaard lagerhuizen. T1000 G series: lager met stelbout in de binnenring en sferische buitenring. T1000 DECG series: lager met excentrische vergrendelingsring en sferische buitenring.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 620 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Breedte | 21 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Serie | t1000g |
| Materiaal | lagerstaal (nsk hoogzuiver staal) |
| Koker | staal |
| Grenstoerental | 650 rpm |
| Totale breedte lager | 49,2 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 19900 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 32500 N |
| Gewicht | 0,64 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 80,77 excl. BTW
/ stuk
€ 97,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen