Insert met zeskantschroef SKF YAR 212-2RF, Buitendiameter: 110 mm | Binnendiameter: 60 mm | Breedte: 26 mm

Insteeklagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:YAR 212-2RF
Rubix:03045281
Fabrikant:30262
EAN:7316570630473
SKF YAR 212-2RF Y-LAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter60 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte26 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF YAR 212-2RF Y-LAGER


Radiale inzetkogellagers zijn gebaseerd op afgedichte diepgroefkogellagers. Dit ontwerp is geschikt voor toepassingen met constante en afwisselende draairichtingen. De binnenring, die aan beide zijden breder is, wordt aan de as bevestigd door twee bevestigingsschroeven aan te draaien, waardoor installatie eenvoudig is.
Insteeklagers zijn gebaseerd op afgedichte groefkogellagers. Deze variant is geschikt voor toepassingen met zowel constante als wisselende draairichting. Het heeft een binnenring die aan beide zijden verlengd is en wordt op de as vastgezet door twee (stel)schroeven op de binnenring aan te draaien. Dit zorgt voor een eenvoudige montage.

Sterke punten

- Ontworpen voor een constante en afwisselende rotatie
- Snel en eenvoudig te monteren op de as
- Minder lawaai en trillingen

Toepassingen

Food and beverage industry

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)65,1x110x110 mm
Logistiek gewicht1373 g
Binnendiameter60 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte26 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Serieyar
Materiaalstaal (lager)
Grenstoerental1800 rpm
Totale breedte lager65,1 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r36000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr52700 N
Gewicht1,4 kg
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
94,85 excl. BTW
/ stuk
114,77 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.