Insert met zeskantschroef FAG UC205-13, Buitendiameter: 52 mm | Binnendiameter: 20.638 mm | Breedte: 34.1 mm
Radiaal insteekkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:UC205-13
Rubix:03127913
Fabrikant:0702897600000
EAN:4012802654011


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 20,638 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 52 mm |
| Breedte | 34,1 mm |
Productdetails : FAG UC 205-13 INSERT KOGELLAGER
Spanlagers UC, sferische buitenring, bevestiging met stelschroeven, RSR afdichtingen aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 20,638 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Breedte | 34,1 mm |
| Afdichting | open |
| Serie | uc |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 7800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 14000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,88 excl. BTW
/ stuk
€ 48,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen