SKF SI 20 ES STANGKOP FEMALE

Stangkoppen

Zie technische informatie
Referenties
SKF:SI 20 ES
Rubix:03083599
Fabrikant:23289
EAN:7316577002938
SKF SI 20 ES STANGKOP FEMALE
Technische samenvatting
Binnendiameter20 mm
Diameter kop54 mm
Materiaallagerstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF SI 20 ES STANGKOP FEMALE


Stangkop met glijlager en afdichtingen
In deze SKF stangkoppen zit een kogelgewrichtslager met een staal/staal glijoppervlak. Het lager vereist onderhoud en kan via een smeeropening in het lagerhuis en via de as worden nagesmeerd. De binnendraad is verkrijgbaar met een linkse (voorvoegsel SIL) of rechtse schroefdraad.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht355,4 g
Binnendiameter20 mm
Diameter kop54 mm
Materiaallagerstaal
Type lagerspelingcn
Seriesi
Binnendraadm 20x1,5
Dyn. belasting30 N
Lengte106 mm
Buitendiameter54 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
68,22 excl. BTW
/ stuk
82,55 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden