Referenties
INA:GAKSR12-PS
Rubix:A0424884
Fabrikant:0598943180000
EAN:4012802545340

Productdetails : INA GAKSR 12 PS STANGKOP MALE RVS
Corrosiebestendige stang einde, met externe draad, rechtsdraad, onderhoudsvrij, glijlaag: PTFE-film, DIN ISO 12240-4, afmetingsserie K, type F, open ontwerp
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 97 g |
| Binnendiameter | 12 mm |
| Diameter kop | 33 mm |
| Materiaal | staal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | gaksr..-ps |
| Lengte | 70,5 mm |
| Buitendiameter | 26 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 145,25 excl. BTW
/ stuk
€ 175,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen