DURBAL BEF 08-20-501 RECHTS STANGKOP

Joint head DURBAL

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
DURBAL®:BEF 08-20-501
Rubix:0399014104
DURBAL BEF 08-20-501 RECHTS STANGKOP
Technische samenvatting
Binnendiameter8 mm
Diameter kop20 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : DURBAL BEF 08-20-501 RECHTS STANGKOP


DURBAL joint head with right thread.
DURBAL joint head with right thread.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Binnendiameter8 mm
Diameter kop20 mm
Seriebef
Binnendraadm8
Normdin iso 12240-4;din iso 8139
Lengte46 mm
Buitendiameter20 mm
Aangepaste tariefcode84833080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
243,60 excl. BTW
/ 10 stuks
294,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen