Referenties
INA:GAL60-UK-2RS-A
Rubix:A0620991
Fabrikant:0066465490000
EAN:4012802529135

Productdetails : INA GAL 60 UK/2RS/A STANGKOP MALE
Staafeind met buitendraad, linkse draad, onderhoudsvrij, glijlaag: ELGOGLIDE, DIN ISO 12240-4, maatserie E, type M, binnenring gebogen oppervlak met hardverchroomde coating, afgedicht
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5910 g |
| Binnendiameter | 60 mm |
| Diameter kop | 135 mm |
| Materiaal | staal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | gal..-uk-2rs |
| Lengte | 277,5 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.018,59 excl. BTW
/ stuk
€ 1.232,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen