FESTO STEKKER NECU-S-M8G4-C2 1068198

Stekker

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:NECU-S-M8G4-C2
Rubix:05127336
Fabrikant:1068198
EAN:4052568061289
FESTO STEKKER NECU-S-M8G4-C2 1068198

Technische samenvatting

Materiaalpa (behuizing); messing, vernikkeld (schroefsluiting); messing, verguld (stiftcontact)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO STEKKER NECU-S-M8G4-C2 1068198


stekker NECU-S-M8G4-C2 Toegestane kabeldiameter=3,5 - 5 mm, Gebaseerd op de norm=(* EN 61076-2-101, * EN 61984), Werkspanningsbereik wisselstroom=0 - 30 V, Werkspanningsbereik gelijkstroom=0 - 30 V, Overspanningssterkte=0,8 kV

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalpa (behuizing); messing, vernikkeld (schroefsluiting); messing, verguld (stiftcontact)
Aangepaste tariefcode85366990
14,65 excl. BTW
/ stuk
17,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen