FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQE-L-M5-Q6-F1A-P10 8158776
INSTEEKSCHROEFKOPPELING
Zie technische informatieReferenties
Festo:NPQE-L-M5-Q6-F1A-P10
Rubix:A0368725
Fabrikant:8158776

Technische samenvatting
| Materiaal | pbt (behuizing); hoogwaardig roestvast staal; nbr (gewindafdichting, o-ring en slangaansluiting); pom (ontgrendelring); hoogwaardig roestvast staal (slangklemmende tanden) |
|---|
Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQE-L-M5-Q6-F1A-P10 8158776
NPQE-L-M5-Q6-F1A-P10 INSTEEKSCHROEFK
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | pbt (behuizing); hoogwaardig roestvast staal; nbr (gewindafdichting, o-ring en slangaansluiting); pom (ontgrendelring); hoogwaardig roestvast staal (slangklemmende tanden) |
| Diameter buis | 6 mm |
| Type koppeling | insteekschroefkoppeling (push-in fitting), l-vorm, push-pull principe |
| Maximale bedrijfsdruk | 8 bar |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Verbinding | pneumatische aansluiting: buitendraad m5 (poort 1) + voor slang met buitendiameter 6 mm (poort 2) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,06 excl. BTW
/ stuk
€ 4,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen