• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.991)
    • Tooling & Verspaning(102.725)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.558)
    • Gereedschappen & Meettechniek(56.740)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(82.061)
    • Onderhoud & Reparatie(5.072)
    • Lastechniek(2.183)
    • Bevestiging & Montage(78.015)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.578)
    • Pneumatiek(84.094)
    • Hydrauliek(10.688)
    • Afdichtingstechniek(153)
    • Meet- en regeltechniek(1.829)
    • Slangen en leidingsystemen(3.436)
    • Filtering en onderhoud(1.595)
    • Afsluiters(3.141)
    • Vloeistofpompen(7.163)
    Bekijk Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek
    • Pneumatiek componenten(58.993)
    • Persluchtverzorging(4.038)
    • Pneumatiek toebehoren(16.098)
    • Compressors en persluchtsystemen(345)
    Bekijk Pneumatiek
    1. Rubix Categorieën
    2. Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek
    3. Pneumatiek
    4. Pneumatiek toebehoren
    5. Elektrische verbindingstechniek
    6. Connector
    7. PLUG M12 5 POSITIONS 2M SCREENED

    PLUG M12 5 POSITIONS 2M SCREENED

    TYP KK02 M12 plug 5 pole + shield + 2m

    Zie technische informatie

    Referenties

    Bürkert:438680
    Rubix:0599128969
    Fabrikant:438680
    brand logo

    Productdetails : PLUG M12 5 POSITIONS 2M SCREENED


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 47,68 excl. BTW
    / stuk
    € 57,69 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 16 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    FESTO STEKKER NECU-S-M12G4-P1-Q6-IS 570955OMRON SENSOR KABEL XS2F-D421-G80-F 5MTRFESTO STEKKER NECU-S-M12G3-HX 562027FESTO STEKKER NEFC-S1G25-C2W25-S6 8001372BURKERT PLUG 2518-A-BBB/UC-05-3-P50-00-0-0000FESTO T-INSTEEKKOPPELING NPQE-T-Q8-E-F1A-P10 8158802FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQE-L-M5-Q4-F1A-P10 8158775FESTO STEKKER NECC-M-S-R3G8PP-HX-PNSMC STEKKER MET 3M DRAAD AXT661-14AN-30SMC DIN CONNECTOR K42METABO BUISSTUK RS 22 G 1/2 7876193986SMC STEKKER MET 0,6M SNOER DXT170-123-A-6FESTO INSTEEKKOPPELING NPQE-D-Q6-Q4-F1A-P10 8158788FESTO INSTEEKSCHROEFKOPP NPQE-DK-G14-Q10-F1A-P10 8144605BURKERT EIN C STEKER MET 10MTR KABEL 0-250V 00303174
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap