Referenties
Nederman:30700220
Rubix:27310088
Fabrikant:30700220
EAN:7320170103053

Productdetails : NEDERMAN KABELHASPEL C20, 12M. 3X1.5MM 250V-10A
Nederman kabelhaspel c20 230v 12mtr
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 350x170x315 mm |
| Logistiek gewicht | 4000 g |
| Spanning | 230 V |
| Lengte | 12 m |
| Aantal Contactdozen | 1 |
| Diameter kabel | 4,5 mm² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 320,15 excl. BTW
/ stuk
€ 387,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
