SPARTEX KABELHASPEL 25M 1.5 MM2 843433 (4 CONT. PINAARDE BE)

MS 15 Elektrische kabelhaspel 1,5 mm2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Spartex:843433
Rubix:32190006
EAN:3660338063688
SPARTEX KABELHASPEL 25M 1.5 MM2 843433 (4 CONT. PINAARDE BE)

Technische samenvatting

Spanning250 V
Lengte25 m
Aantal Contactdozen4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SPARTEX KABELHASPEL 25M 1.5 MM2 843433 (4 CONT. PINAARDE BE)


Norm: NFEN 61242 - A11 / NFC 61314

Voorzien van 4 stopcontacten met klepjes: 2P + T - 16A - 250 Volt
Voorgevormde stopcontacten: 16A - 250 Volt
Voeding van apparaten: klasse 1 of 2.
Beveiligingsklasse: IP 44 - NFEN 60529-norm - Klepje + afdichting.
Normale kabel: H07RNF geïsoleerd op 700 Volt
Geïntegreerde thermische onderbreker.
Maximaal beschikbaar vermogen: 3000 Watt afgerold bij 230 Volt,
1000 Watt opgerold bij 230 Volt
Stroomtype: Wisselstroom 50 Hz - 250 Volt
Ergonomisch geïsoleerd handvat.
Gebruiksaanwijzing: De maximaal toegestane belasting niet overschrijden.
Een kabelhaspel moet volledig afgerold worden gebruikt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Spanning250 V
Lengte25 m
Aantal Contactdozen4
106,20 excl. BTW
/ stuk
128,50 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte