BAHCO VERLENGKABEL HASPEL FRANS 15M BLCR230SC
Verlengkabel haspel 230v BLCR230
Zie technische informatieReferenties
Bahco:BLCR230SC
Rubix:A0772400
EAN:7314150247349

Productdetails : BAHCO VERLENGKABEL HASPEL FRANS 15M BLCR230SC
Toepassing: Verlengkabel met haspel voor 230 V installaties. Er zijn 3 verschillende modellen voor 230 V AC installaties met verschillende aansluitstekkers: BLCR230PL - geen stekkers. BLCR230SC met geaarde stekkers. BLCR230FR met Franse stekkers. 15 meter kabelhaspel. 3 aders van 1,5 mm2 doorsnede met aarde. Met de rode knop kunt u een geactiveerde beveiligingsschakelaar eenvoudig resetten. Makkelijk uit te schakelen ratelmechanisme door de veerpal in het bovenste zwarte deksel op OFF te zetten. Wandsteun, gemaakt van staal, 150 draaibaar. Max. vermogen in watt: volledig uitgerolde kabel: 2000 W. opgerolde kabel: 800 W. IP24. Snelheidsregelaar BLCRSC1 is apart verkrijgbaar als accessoire en kan eenvoudig op alle eenheden worden ge nstalleerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4500 g |
| Spanning | 230 V |
| Lengte | 15 m |
| Aantal Contactdozen | 1 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 268,92 excl. BTW
/ stuk
€ 325,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
