SPARTEX KABELHASPEL 10M 1.5 MM2 843431 (4 CONT. PINAARDE BE)

MS 10 Elektrische kabelhaspel 1.5 mm²

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Spartex:843431
Rubix:32190002
EAN:3660338063671
SPARTEX KABELHASPEL 10M 1.5 MM2 843431 (4 CONT. PINAARDE BE)

Technische samenvatting

Spanning250 V
Lengte10 m
Aantal Contactdozen4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SPARTEX KABELHASPEL 10M 1.5 MM2 843431 (4 CONT. PINAARDE BE)


Norm: NFEN 61242 - A11 en NFC 61314

Voorzien van 4 stopcontacten met klepjes: 2P + T - 16A - 250 Volt
Voorgevormde stopcontacten: 16A - 250 Volt
Voeding van apparaten: klasse 1 of 2
Beveiligingsklasse: IP 44 - NFEN 60529-norm - Klepje + afdichting.
Normale kabel: H07RNF geïsoleerd op 700 Volt
Geïntegreerde thermische onderbreker.
Maximaal beschikbaar vermogen: 3000 Watt afgerold bij 230 Volt, 1000 Watt opgerold bij 230 Volt
Stroomtype: Wisselstroom 50 Hz - 250 Volt
Ergonomisch geïsoleerd handvat.
Gebruiksaanwijzing: De maximaal toegestane belasting niet overschrijden.
Een kabelhaspel moet volledig afgerold worden gebruikt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Spanning250 V
Lengte10 m
Aantal Contactdozen4
62,79 excl. BTW
/ stuk
75,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen