BAHCO VERLENGKABEL HASPEL EUR 15M BLCR230FR

Verlengkabel haspel 230v BLCR230

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:BLCR230FR
Rubix:A0772401
EAN:7314150247356
BAHCO VERLENGKABEL HASPEL EUR 15M BLCR230FR

Technische samenvatting

Spanning230 V
Lengte15 m
Aantal Contactdozen1
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO VERLENGKABEL HASPEL EUR 15M BLCR230FR


Toepassing: Verlengkabel met haspel voor 230 V installaties. Er zijn 3 verschillende modellen voor 230 V AC installaties met verschillende aansluitstekkers: BLCR230PL - geen stekkers. BLCR230SC met geaarde stekkers. BLCR230FR met Franse stekkers. 15 meter kabelhaspel. 3 aders van 1,5 mm2 doorsnede met aarde. Met de rode knop kunt u een geactiveerde beveiligingsschakelaar eenvoudig resetten. Makkelijk uit te schakelen ratelmechanisme door de veerpal in het bovenste zwarte deksel op OFF te zetten. Wandsteun, gemaakt van staal, 150 draaibaar. Max. vermogen in watt: volledig uitgerolde kabel: 2000 W. opgerolde kabel: 800 W. IP24. Snelheidsregelaar BLCRSC1 is apart verkrijgbaar als accessoire en kan eenvoudig op alle eenheden worden ge nstalleerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht4500 g
Spanning230 V
Lengte15 m
Aantal Contactdozen1
268,92 excl. BTW
/ stuk
325,39 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden