SPARTEX WANDKABELHASPEL BELUX PINAARDE 20 MTR 855943

Elektrische opwikkelaar voor wandmontage met automatische terugloop

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Spartex:855943
Rubix:A0411725
EAN:3660338112959
SPARTEX WANDKABELHASPEL BELUX PINAARDE 20 MTR 855943

Technische samenvatting

Spanning250 V
Lengte20 m
Aantal Contactdozen1
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SPARTEX WANDKABELHASPEL BELUX PINAARDE 20 MTR 855943


Norm : NFEN 61242

Polypropyleen koffer met draaibare beugel.
Uitgerust met NFC 61314 - 2P+T - 16A- 250V stopcontacten.
Beschermingsklasse: IP44
Standaard kabel: H07RNF met 3G-doorsnede 1,5 mm².
Inclusief thermische stroomonderbreker.
Max. beschikbaar vermogen: WHEEL: 1000W - ROLL: 2300W
Soort stroom : Afwisselend 50 Hz - 250Volt
WAARSCHUWING: Overschrijd de maximaal toegestane belasting niet.

Sterke punten

Available in lengths of 10 and 20 m

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Spanning250 V
Lengte20 m
Aantal Contactdozen1
182,02 excl. BTW
/ stuk
220,24 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte