BAHCO KABELHASPEL MET LAMP 15M BLCR24VCL

Kabelhaspel 24v BLCR24

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:BLCR24VCL
Rubix:A0769761
EAN:7314150247370
BAHCO KABELHASPEL MET LAMP 15M BLCR24VCL

Technische samenvatting

Spanning230 V
Lengte15 m
Aantal Contactdozen1
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO KABELHASPEL MET LAMP 15M BLCR24VCL


Er zijn 2 verschillende modellen, beide met geaarde stekkers (werkt ook in Frankrijk): BLCR24VCL Met klassieke metalen lamp zonder gloeilamp - E27 contrastekker. Ingangsspanning 230 V AC Uitgangsspanning 24 V DC. Makkelijk uit te schakelen ratelmechanisme door de veerpal in het bovenste zwarte deksel op OFF te zetten. Wandsteun, gemaakt van staal, 135 draaibaar. Max. vermogen in watt: volledig uitgerolde kabel: 60 W. Lamp met 15 m kabelhaspel. IP 24. BLCR24VCL: 24V lamp (classic metallic lamp without bulb, ?E27 female plug) on reel with 15 m. Max Power: 60W (with extended or with coiled cable). BLCR24VLL Met tl-buis - 11W. BLCR24VLL: 11W neon lamp on reel (15 m cable).

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht5400 g
Spanning230 V
Lengte15 m
Aantal Contactdozen1
Doorsnede van de draden1,5 mm²
Typekabelhaspel met 24v transformatorlamp (230/24v), geaarde stekker, ip24, 15 m
Diameter kabel1,5 mm²
325,75 excl. BTW
/ stuk
394,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen