Referenties
Bahco:4540-17/K1
Rubix:A0772552
EAN:7314150225231


Technische samenvatting
| Aantal klauwen | 5 |
|---|---|
| Inwendige capaciteit | 170 mm |
| Uitwendige capaciteit | 140 mm |
Productdetails : BAHCO TREKKERARMEN 4540-17 140MM 5D 4540-17/K1
Trekkerset, 5-delig. Te gebruiken als interne zowel als externe trekker. Haken kunnen bevestigd worden voor ruimer bereik. 4540/S: Reserve spindel. 4540K: Reserve arm. 4540-K3 & K4: gebogen. 4540-K2: hol. 4540-K1: recht.
Sterke punten
•Can be used as internal or external puller
Hooks can be bolted to get extended reach
Extractor for universal use
Hooks can be bolted to get extended reach
Extractor for universal use
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 315 g |
| Aantal klauwen | 5 |
| Inwendige capaciteit | 170 mm |
| Uitwendige capaciteit | 140 mm |
| Diepte | 137 mm |
| Extractievermogen | 5 t |
| Gebruik | kan worden gebruikt als inwendige en uitwendige trekker; klauwen kunnen worden vastgeschroefd voor extra reikafstand. |
| Diameter | 140 mm |
| Type | recht (k1) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,51 excl. BTW
/ stuk
€ 27,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen