Kegellager Timken 529X/522, Buitendiameter: 101.6 mm | Binnendiameter: 50.8 mm | Breedte: 34.925 mm
Kegellager Kegel
Zie technische informatieReferenties
Timken:529X/522
Rubix:03383781
EAN:0053893651477




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 50,8 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 101,6 mm |
| Breedte | 34,925 mm |
Productdetails : TIMKEN 529 X/522 KEGELLAGER EENRIJIG
Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze kegel zal moeten worden gekocht met een bijpassende cup.
Deze kegel zal moeten worden gekocht met een bijpassende cup.
Sterke punten
Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.
Toepassingen
Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 36,068x72,517x72,517 mm |
| Logistiek gewicht | 761 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 45,466x100,584x100,584 mm |
| Binnendiameter | 50,8 mm |
| Buitendiameter | 101,6 mm |
| Breedte | 34,925 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 525 |
| Koker | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 174,18 excl. BTW
/ stuk
€ 210,76 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden