Referenties
Timken:32309B
Rubix:03323366
EAN:0053893378091

Productdetails : TIMKEN 32309 B KEGELLAGER EENRIJIG
Eenrijige kegelrollagers zijn de meest eenvoudige en meest gebruikte lagers, bestaande uit een conus en een cup.
Ze bestaan uit twee delen: de conus (binnenzijde) en de cup (buitenzijde).
Ze bestaan uit twee delen: de conus (binnenzijde) en de cup (buitenzijde).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 100 mm |
| Breedte | 38,25 mm |
| Koker | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 176,97 excl. BTW
/ stuk
€ 214,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
