Referenties
Timken:32220
Rubix:03385507
Fabrikant:100014133






Productdetails : TIMKEN 32220 KEGELLAGER EENRIJIG
Met het vermogen om radiale en axiale belastingen te verwerken, zijn Timken® high performance kegellagers ontworpen om de grootste duurzaamheid te bieden in de meest compacte ruimtes.
Sterke punten
Breedste selectie, inclusief inch en metrische maten
Ontworpen om hogere snelheden, zwaardere belastingen en een langere levensduur te bieden
Geëvenaarde technische ondersteuning
Eenrijige lagers zijn de meest voorkomende configuratie
Bevestiging omvat scheidbare binnen- (kegel) en buitenringen (cup).
Ontworpen om hogere snelheden, zwaardere belastingen en een langere levensduur te bieden
Geëvenaarde technische ondersteuning
Eenrijige lagers zijn de meest voorkomende configuratie
Bevestiging omvat scheidbare binnen- (kegel) en buitenringen (cup).
Toepassingen
Voor logistiek, energie, voedselverwerking en drukkerijen ....
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 190,5x190,5x63,5 mm |
| Gewicht verpakking | 5000,9 g |
| Binnendiameter | 100 mm |
| Buitendiameter | 180 mm |
| Breedte | 49 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
