Referenties
Timken:52393-30000
Rubix:03323451
Fabrikant:100030967
EAN:0053893322100







Technische samenvatting
| Binnendiameter | 100,012 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 130,556 mm |
| Breedte | 36,068 mm |
Productdetails : TIMKEN 52393-30000 CONE
Timken® high performance precisie kegellager buitenringen en binnenringen (kegels) zijn ideaal voor ontwerpen met een lage speling en hoge snelheid. Precisieklasse 3 of C beschikbaar
Tapered roller bearing inner ring Timken
Sterke punten
Interne geometrie biedt verhoogde stijfheid en uitzonderlijke aandrijving
Buitenste (cup) en binnenste (conus) ringen moeten in combinatie gebruikt worden.
Buitenste (cup) en binnenste (conus) ringen moeten in combinatie gebruikt worden.
Toepassingen
Gereedschapsmachines, drukpersen, walserijen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 152,4x152,4x38,1 mm |
| Gewicht verpakking | 1628,9 g |
| Binnendiameter | 100,012 mm |
| Buitendiameter | 130,556 mm |
| Breedte | 36,068 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 653,23 excl. BTW
/ stuk
€ 790,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen