Referenties
Timken:64450/64700B
Rubix:03324071
EAN:0053893401041


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 114,3 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 177,8 mm |
| Breedte | 41,275 mm |
Productdetails : TIMKEN 64450/64700 B KEGELLAGER EENRIJIG
Timken kegellager 64450/64700 B in TSF-uitvoering (flens) voor axiale positionering. Eenrijig ontwerp met separabele kegel en cup, hoge belastbaarheid.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 114,3 mm |
| Buitendiameter | 177,8 mm |
| Breedte | 41,275 mm |
| Gewicht | 3,7 kg |
| Serie | 64000 |
| Materiaal | staal (kooi: gestanst staal) |
| Koker | staal |
| Dikte | 30,163 mm |
| Lagertype | kegellager eenrijig (tsf) |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 62900 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.256,99 excl. BTW
/ stuk
€ 1.520,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen