Kegellager Timken HM804849, Buitendiameter: 95.25 mm | Binnendiameter: 48.412 mm | Breedte: 29.37 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:HM804849
Rubix:03384214
Fabrikant:100112210
EAN:0053893692647
TIMKEN HM 804849 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter48,412 mm
Buitendiameter95,25 mm
Breedte29,37 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN HM 804849 CONE


Timken HM804849 kegel voor taps toelopende rollagers. Cone-onderdeel (single cone) voor montage in paren met bijpassende cup, met hoge radiale draaglasten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)103,632x103,632x34,544 mm
Gewicht verpakking600,1 g
Binnendiameter48,412 mm
Buitendiameter95,25 mm
Breedte29,37 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht1 kg
Seriehm804800
Referentietoerental3300 rpm
Grenstoerental4400 rpm
Totale breedte lager30,162 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r157000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr147000 N
Aangepaste tariefcode84822000
82,69 excl. BTW
/ stuk
100,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.