TIMKEN 832 KEGELLAGER

Conisch rollager buitenring Timken

Zie technische informatie

Referenties

Timken:832
Rubix:03385002
Fabrikant:100045694
EAN:0053893094229
TIMKEN 832 KEGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter82,55 mm
Buitendiameter168,275 mm
Breedte41,275 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 832 KEGELLAGER


Conisch rollager buitenring Timken

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)186,182x186,182x42,672 mm
Gewicht verpakking1618 g
Binnendiameter82,55 mm
Buitendiameter168,275 mm
Breedte41,275 mm
Gewicht5 kg
Serie835
Lagertypeconisch rollager buitenring (ts / tapered single), in een set inbouwbaar
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca54300 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 241,66 excl. BTW
/ stuk
€ 292,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen