Referenties
Timken:HH228349
Rubix:03384165
Fabrikant:100189339
EAN:0053893522517


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 127 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 254 mm |
| Breedte | 77,79 mm |
Productdetails : TIMKEN HH 228349 CONE
Timken®-kegellagers kunnen zowel radiale als axiale belastingen aan, zelfs in de meest veeleisende omstandigheden. Ze zijn ons vlaggenschipproduct en zijn verkrijgbaar in duizenden combinaties en verschillende configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, speciaal ontworpen oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 88,9x234,95x234,95 mm |
| Gewicht verpakking | 11831,1 g |
| Binnendiameter | 127 mm |
| Buitendiameter | 254 mm |
| Breedte | 77,79 mm |
| Serie | hh228300 |
| Koker | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.462,12 excl. BTW
/ stuk
€ 2.979,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen