TIMKEN HH 506348 CONE

Timken kegelrollager HH506300

Zie technische informatie

Referenties

Timken:HH506348
Rubix:03382950
Fabrikant:100062349
EAN:0053893625997
TIMKEN HH 506348 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter49,212 mm
Buitendiameter114,3 mm
Breedte44,45 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN HH 506348 CONE


Timken®-kegellagers kunnen zowel radiale als axiale belastingen aan, zelfs in de meest veeleisende omstandigheden. Ze zijn ons vlaggenschipproduct en zijn verkrijgbaar in duizenden combinaties en verschillende configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, speciaal ontworpen oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)116,332x116,332x49,022 mm
Gewicht verpakking1359,9 g
Binnendiameter49,212 mm
Buitendiameter114,3 mm
Breedte44,45 mm
Kokerstaal
Aangepaste tariefcode84822000
€ 212,53 excl. BTW
/ stuk
€ 257,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen