Referenties
Timken:578-90235
Rubix:03383141
EAN:0053893061696



Productdetails : TIMKEN 578-90235 KEGELLAGER ASSY
Timken 578-90235 kegellager assy is een dubbelrijig conisch rollager met dubbele buitenring (TDO) voor hoge belastingen en lange levensduur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 80,01 mm |
| Buitendiameter | 139,954 mm |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 37100 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.323,27 excl. BTW
/ stuk
€ 1.601,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
