Referenties
Timken:96825/96140
Rubix:03325661


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 209,55 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 355,6 mm |
| Breedte | 68,263 mm |
Productdetails : TIMKEN 96825/96140 KEGELLAGER EENRIJIG
Timken kegellager eenrijig TS 96825/96140 met boring 209,55 mm en OD 355,6 mm. Geoptimaliseerde geometrie voor hoge belastbaarheid en lange levensduur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 209,55 mm |
| Buitendiameter | 355,6 mm |
| Breedte | 68,263 mm |
| Gewicht | 26,7 kg |
| Serie | 96000 |
| Koker | staal |
| Dikte | 66,675 mm |
| Lagertype | kegellager eenrijig (ts) |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 199000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.292,90 excl. BTW
/ stuk
€ 7.614,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen