Kegellager Timken 55175C/55175C, Buitendiameter: 111.125 mm | Binnendiameter: 44.45 mm | Breedte: 26.909 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:55175C/55175C
Rubix:03323608
EAN:0053893879840


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 44,45 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 111,125 mm |
| Breedte | 26,909 mm |
Productdetails : TIMKEN 55175 C/55175 C KEGELLAGER EENRIJIG
Timken tapered roller bearing set
Timken eenrijig kegellager (kegel) 55175C met bijpassende cup 55437. Robuust ontwerp voor radiale belastingen in industriële aandrijvingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 44,45 mm |
| Buitendiameter | 111,125 mm |
| Breedte | 26,909 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 3,043 kg |
| Serie | 55000c series |
| Totale breedte lager | 30,163 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 161000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 151000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 160,70 excl. BTW
/ stuk
€ 194,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen