Kegellager Timken 2786/2729, Buitendiameter: 76.2 mm | Binnendiameter: 34.925 mm | Breedte: 25.654 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:2786/2729
Rubix:03321447
EAN:0053893652498
TIMKEN 2786/2729 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter34,925 mm
Buitendiameter76,2 mm
Breedte25,654 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 2786/2729 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken tapered roller bearings
Timken kegellager 2786/2729 (TS, eenrijig) met d=34,925 mm, D=76,2 mm en T=23,813 mm. Radiale statische C0=102000 N en dynamische C1=86900 N.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter34,925 mm
Buitendiameter76,2 mm
Breedte25,654 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,5 kg
Totale breedte lager23,813 mm
NormISO (L10 LEVENSDUUR BEREKENING)
Statische basisbelasting, radiaal - C0r102000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr86900 N
Aangepaste tariefcode84822000
96,37 excl. BTW
/ stuk
116,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.