Kegellager Timken JM822049-90K04, Buitendiameter: 165 mm | Binnendiameter: 110 mm | Breedte: 79.413 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:JM822049-90K04
Rubix:03327619
EAN:0053893087320


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 110 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 165 mm |
| Breedte | 79,413 mm |
Productdetails : TIMKEN JM 822049-90K04 KEGELLAGER ASSY
2TS assemblies are comprised of two single-row bearings with an inner and outer ring spacer. In some applications, a shoulder in the bearing housing replaces the outer ring spacer.
Timken JM822049-90K04 is een 2TS-IM matched kegellager-assy met indirecte montage. De assembly gebruikt stalen afstandhouders voor BEP/BPL en is gepreset tijdens productie.
Sterke punten
Steel spacers are used to create Bench End Play (BEP) or Preload (BPL) in the bearing assembly. Available with or without spacers. Spacers preset during manufacture.
Toepassingen
Gear reduction units; Industrial machines
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 79,502x165,1x165,1 mm |
| Logistiek gewicht | 5298 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 171,45x107,95x171,45 mm |
| Binnendiameter | 110 mm |
| Buitendiameter | 165 mm |
| Breedte | 79,413 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 5,32 kg |
| Serie | m822000 |
| Materiaal | roestvaststalen inzetstukken; stalen afstandhouders |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 79,413 mm |
| Norm | ISO 355 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 356000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 396000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 975,24 excl. BTW
/ stuk
€ 1.180,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen