Kegellager Timken 1328, Buitendiameter: 52.388 mm | Binnendiameter: 22.225 mm | Breedte: 14.288 mm
Kegellagers
Zie technische informatieReferenties
Timken:1328
Rubix:03385827
Fabrikant:100051404
EAN:0053893103488


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 22,225 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 52,388 mm |
| Breedte | 14,288 mm |
Productdetails : TIMKEN 1328 CUP
Timken is de erkende wereldleider in kegellagers met het grootste aanbod op de markt. Dit is het basistype en de meest gebruikte soort kegellager. Hij bestaat uit het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt doorgaans paarsgewijs ingebouwd. Tijdens de montage kunnen éénrijige lagers op de vereiste wijdte (eindspeling) of voorspanningsconditie worden "ingesteld" om de prestatie te optimaliseren.
Sterke punten
Eénrijige kegellagers hebben een positieve roluitlijning die voor echte rolbeweging zorgt en een "zitkracht" genereert die de rol tegen grote kegelrib duwt. Deze zitkracht voorkomt dat de rollen verschuiven en houdt ze positief uitgelijnd en op hun plaats tegen de grote kegelrib.
Toepassingen
Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 59x59x25 mm |
| Logistiek gewicht | 70 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 59,182x59,182x25,146 mm |
| Gewicht verpakking | 66,2 g |
| Binnendiameter | 22,225 mm |
| Buitendiameter | 52,388 mm |
| Breedte | 14,288 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,07 kg |
| Serie | 1300 |
| Totale breedte lager | 19,368 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 48300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 12400 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,17 excl. BTW
/ stuk
€ 41,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen




