Kegellager Timken 3775/3720, Buitendiameter: 93.264 mm | Binnendiameter: 50.8 mm | Breedte: 30.302 mm

Kegellager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:3775/3720
Rubix:03322323
EAN:0053893780757
TIMKEN 3775/3720 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter50,8 mm
Buitendiameter93,264 mm
Breedte30,302 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN 3775/3720 KEGELLAGER EENRIJIG


This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
Eenrijig kegellager van Timken (set cone 3775 + cup 3720). Serie 3700 met afmetingen 50,8 x 93,264 x 30,163 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter50,8 mm
Buitendiameter93,264 mm
Breedte30,302 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,8 kg
Serie3700
Kokerstaal
Totale breedte lager30,163 mm
NormISO 355
Statische basisbelasting, radiaal - C0r153000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr122000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 89,03 excl. BTW
/ stuk
€ 107,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.