Referenties
Timken:HM89210
Rubix:03385104
Fabrikant:100204634
EAN:0053893432649


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 36,513 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 79,375 mm |
| Breedte | 22,664 mm |
Productdetails : TIMKEN HM 89210 CUP
Conische Rollagers Buitenring Timken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 85,8012x85,8012x33,3756 mm |
| Gewicht verpakking | 240 g |
| Binnendiameter | 36,513 mm |
| Buitendiameter | 79,375 mm |
| Breedte | 22,664 mm |
| Gewicht | 0,7 kg |
| Serie | hm89200 |
| Lagertype | conische rollager ts buitenring (single cup) |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 30400 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,65 excl. BTW
/ stuk
€ 37,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen