TIMKEN 6 CUP

Kegeltaatslager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:6
Rubix:03384932
Fabrikant:100009894
EAN:0053893000374
TIMKEN 6 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter17,462 mm
Buitendiameter44,45 mm
Breedte9,525 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN 6 CUP


This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
Timken tapered roller bearing cup (single cup) voor gebruik in koppels. Serie 5C, OD 44,45 mm en breedte 9,525 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)59,182x59,182x25,146 mm
Gewicht verpakking34 g
Binnendiameter17,462 mm
Buitendiameter44,45 mm
Breedte9,525 mm
Gewicht0,1 kg
Serie5c
Materiaalchroomstaal
Kokerstaal
Dikte12,7 mm
Statische basisbelasting, axiaal - C0a25132 N
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca4310 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 19,51 excl. BTW
/ stuk
€ 23,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen