TIMKEN LM 48548 A CONE

Timken kegelrollager LM48500

Zie technische informatie

Referenties

Timken:LM48548A
Rubix:03384423
Fabrikant:100028757
EAN:0053893314006
TIMKEN LM 48548 A CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter34,925 mm
Buitendiameter65,09 mm
Breedte18,03 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN LM 48548 A CONE


Timken is de erkende wereldleider op het gebied van kegelrollagers met het meest uitgebreide aanbod op de markt. Dit is het basis- en meest gebruikte type kegelrollager. Het bestaat uit de binnenringassemblage en de buitenring. Het wordt meestal gemonteerd als een van een tegenoverliggend paar. Tijdens de montage van apparatuur kunnen eenrijige lagers worden "ingesteld" op de vereiste speling (eindspeling) of voorspanning om de prestaties te optimaliseren.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)60,452x60,452x26,924 mm
Gewicht verpakking158,8 g
Binnendiameter34,925 mm
Buitendiameter65,09 mm
Breedte18,03 mm
Serielm48500
Kokerstaal
Aangepaste tariefcode84822000
€ 68,65 excl. BTW
/ stuk
€ 83,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen