Referenties
Timken:6581X
Rubix:03383914
Fabrikant:100050093
EAN:0053893933467

Productdetails : TIMKEN 6581 X CONE
Kegelrollager enkele kegel 6581X
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 154,432x154,432x68,072 mm |
| Gewicht verpakking | 2767,8 g |
| Binnendiameter | 90 mm |
| Buitendiameter | 160 mm |
| Breedte | 55,1 mm |
| Gewicht | 4,47 kg |
| Serie | 6500 |
| Materiaal | chroomstaal |
| Koker | staal |
| Dikte | 53,975 mm |
| Lagertype | enkelrijig kegelrollager (ts, tapered single) |
| Statische basisbelasting, axiaal - C0a | 523000 N |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 439000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 763,07 excl. BTW
/ stuk
€ 923,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen