Referenties
Timken:643
Rubix:03383895
Fabrikant:100035234
EAN:0053893072258


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 69,85 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 136,53 mm |
| Breedte | 41,28 mm |
Productdetails : TIMKEN 643 CONE
Timken®-kegellagers kunnen zowel radiale als axiale belastingen aan, zelfs in de meest veeleisende omstandigheden. Ze zijn ons vlaggenschipproduct en zijn verkrijgbaar in duizenden combinaties en verschillende configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, speciaal ontworpen oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 141,732x141,732x49,022 mm |
| Gewicht verpakking | 1467,8 g |
| Binnendiameter | 69,85 mm |
| Buitendiameter | 136,53 mm |
| Breedte | 41,28 mm |
| Serie | 635 |
| Koker | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 176,34 excl. BTW
/ stuk
€ 213,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen