Referenties
Timken:538
Rubix:03383791
Fabrikant:100034568
EAN:0053893051284







Technische samenvatting
| Binnendiameter | 54,988 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 63 mm |
| Breedte | 36,957 mm |
Documenten
Productdetails : TIMKEN 538 CONE
Dit is het meest eenvoudige en meest gebruikte type kegelrollenlager. Het bestaat uit twee hoofdonderdelen die van elkaar te scheiden zijn: de kegel (binnenring) en de beker (buitenring). Het wordt doorgaans in tegengestelde paren op een as gemonteerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 100,584x100,584x45,466 mm |
| Gewicht verpakking | 898,1 g |
| Binnendiameter | 54,988 mm |
| Buitendiameter | 63 mm |
| Breedte | 36,957 mm |
| Gewicht | 3,275 kg |
| Serie | 535 |
| Materiaal | gestanst staal (kooi) |
| Koker | staal |
| Lagertype | kegelrollenlager - enkele kegel |
| Statische basisbelasting, axiaal - C0a | 206000 N |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 172000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 328,34 excl. BTW
/ stuk
€ 397,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen