TIMKEN 87111 CUP

Kegelrollenlager buitenring Timken

Zie technische informatie

Referenties

Timken:87111
Rubix:03385008
Fabrikant:100071256
EAN:0053893425856
TIMKEN 87111 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter187,325 mm
Buitendiameter282,575 mm
Breedte36,513 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 87111 CUP


Kegelrollenlager buitenring Timken

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)295,3512x295,3512x52,4256 mm
Gewicht verpakking3142 g
Binnendiameter187,325 mm
Buitendiameter282,575 mm
Breedte36,513 mm
Gewicht9,1 kg
Serie87000
Materiaalchroomstaal, ongecoat
Lagertypekegelrollenlager-buitenring (ts, single cup)
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca93900 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 809,59 excl. BTW
/ stuk
€ 979,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen