Referenties
Timken:26881
Rubix:03382920
Fabrikant:100026403
EAN:0053893225296


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 39,688 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 76,2 mm |
| Breedte | 25,4 mm |
Documenten
Productdetails : TIMKEN 26881 CONE
Dit is het meest eenvoudige en meest gebruikte type conisch rollager. Het bestaat uit twee hoofdonderdelen die van elkaar te scheiden zijn: het conus- (binnenring) geheel en de beker- (buitenring). Het wordt doorgaans in tegen elkaar gerichte paren op een as gemonteerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 85,8012x85,8012x33,3756 mm |
| Gewicht verpakking | 329,8 g |
| Binnendiameter | 39,688 mm |
| Buitendiameter | 76,2 mm |
| Breedte | 25,4 mm |
| Gewicht | 1 kg |
| Serie | 26800 |
| Materiaal | gestanst staal (kooi) |
| Koker | staal |
| Dikte | 20,638 mm |
| Lagertype | conus van conisch rollager (enkel) |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 12900 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 60,80 excl. BTW
/ stuk
€ 73,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen




