Referenties
Timken:19281
Rubix:03384672
Fabrikant:100027604
EAN:0053893200354


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 34,976 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 71,438 mm |
| Breedte | 11,908 mm |
Productdetails : TIMKEN 19281 CUP
Kegelrollenlager buitenring Timken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 84,582x84,582x26,67 mm |
| Gewicht verpakking | 105,7 g |
| Binnendiameter | 34,976 mm |
| Buitendiameter | 71,438 mm |
| Breedte | 11,908 mm |
| Gewicht | 0,3 kg |
| Serie | 19000 |
| Lagertype | kegelrollenlager – buitenring (ts, enkele cup) |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 10000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,79 excl. BTW
/ stuk
€ 42,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen