TIMKEN 94114 CD CUP

Kegeltaatslager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:94114CD
Rubix:03385026
Fabrikant:100071180
EAN:0053893445373
TIMKEN 94114 CD CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter177,8 mm
Buitendiameter288,925 mm
Breedte111,125 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 94114 CD CUP


Thanks to their ability to carry high radial and axial loads, Timken® two-row, high-performance tapered roller bearing components are designed to deliver maximum durability in the most compact spaces
Timken 94114CD cup voor TDO kegelrol-lagers (dubbel buiten). Ontworpen voor toepassingen met overturning moments en kan vast of zwevend in de behuizing werken.

Sterke punten

The double outer cups (cup) must be replaced at the same time as the inner cones (cone) to maximize reliability and service life
The ring has oil holes and a groove
A hole is counterbored for the locking pin

Toepassingen

Heavy-duty gear drives, various industrial configurations

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)127x295,402x295,402 mm
Gewicht verpakking12355,9 g
Binnendiameter177,8 mm
Buitendiameter288,925 mm
Breedte111,125 mm
Gewicht12,35 kg
Serie94000
Kokerstaal
Dikte142,875 mm
Lagertypetdo (tapered double outer)
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca137000 N
€ 3.762,72 excl. BTW
/ stuk
€ 4.552,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen