Referenties
Timken:05066
Rubix:03383296
Fabrikant:100037565
EAN:0053893162652







Technische samenvatting
| Binnendiameter | 16,993 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 47 mm |
| Breedte | 14,381 mm |
Productdetails : TIMKEN 05066 CONE
Timken 05066 kegelrollagerkegel (single cone) type TS. Staal uitvoering en geschikt voor combinatielasten in assystemen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 59,182x59,182x25,146 mm |
| Gewicht verpakking | 74,8 g |
| Binnendiameter | 16,993 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Breedte | 14,381 mm |
| Gewicht | 0,275 kg |
| Serie | 05000 series |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Dikte | 14,381 mm |
| Lagertype | type ts (pressed steel en pin-type), single cone |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 4230 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 69,87 excl. BTW
/ stuk
€ 84,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen