Referenties
Timken:HM801310
Rubix:03385921
Fabrikant:100073821
EAN:0053893690032


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 38,1 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 82,55 mm |
| Breedte | 23,02 mm |
Productdetails : TIMKEN HM 801310 CUP
Kegelrollenlager - buitenring, hoofdafmetingen volgens DIN 720.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 87,884x87,884x37,846 mm |
| Gewicht verpakking | 277,1 g |
| Binnendiameter | 38,1 mm |
| Buitendiameter | 82,55 mm |
| Breedte | 23,02 mm |
| Gewicht | 0,8 kg |
| Serie | hm801300 |
| Materiaal | staal |
| Lagertype | kegelrollenlager-buitenring (ts, tapered single) |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 24900 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,93 excl. BTW
/ stuk
€ 47,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen