TIMKEN 28990 CONE

Kegeltaatslager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:28990
Rubix:03321585
Fabrikant:100000103
EAN:0053893235523
TIMKEN 28990 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter61,976 mm
Buitendiameter71,88 mm
Breedte24,608 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 28990 CONE


Timken 28990 kegel (single cone) type TS uit serie 28900 voor gepaarde montage op een as. Boring 61,976 mm, kegelbreedte 24,608 mm en Ca90 axiale dynamische belasting 20.000 N.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)103,632x103,632x34,544 mm
Gewicht verpakking513,5 g
Binnendiameter61,976 mm
Buitendiameter71,88 mm
Breedte24,608 mm
Gewicht1,543 kg
Serie28900 (ts)
Materiaalhoogwaardig gelegeerd staal
Kokerstaal
Dikte23,813 mm
Tolerantielevel 3 / c (iso p5)
Lagertypets (tapered single)
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca20000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 117,15 excl. BTW
/ stuk
€ 141,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen